- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 給湯器 リモコンカバーのおすすめ人気ランキング
給湯器 リモコンカバーのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新100件の「給湯器 リモコンカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「いたずら防止カバー」、「浴室リモコン」、「エアコンリモコンカバー」などの商品も取り扱っております。
”カギ付透明カバー”で壁スイッチやオフィス空調の管理に便利!!
壁コンセントの盗電やイタズラも防げます!!
2連のスイッチやオフィス空調の壁リモコンがスッキリ収まる汎用カバーです。
「透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。
ネジ止めや強力両面テープで後付けするだけの簡単取り付け。(電気工事不要)
コンセントにプラグを挿したままでも施錠が可能で、イタズラ防止が図れます。
カギは利便性を考慮し、200番キー2と互換性を持たせました。
用途壁リモコンのカバーとして
壁スイッチ・コンセントのカバーとして仕様カギ付セキュリティカバー付属品カギ×1色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×177.5×28
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
既存のリモコンとの大きさの違いで、クロスのめくれや配線用の開口部が隠れない時に使用する化粧カバーです。金属製でノーリツ、リンナイ、パロマ、パーパスなどの主要メーカーに適合します。
材質鋼アズワン品番64-6509-70
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
Panasonic(パナソニック)大型四角スイッチカバー(2個用)
JIS規格JIS 8435色(マンセル値)ブラック(N-1)
既存のリモコンとの大きさの違いで、クロスのめくれや配線用の開口部が隠れない時に使用する化粧カバーです。
材質鉄色ホワイト寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)145×220×0.15アズワン品番64-5123-02
1枚
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
色々なサイズに対応するリモコン用マルチカバーです。
通常時サイズより、縦約60mm、横約30mmまで伸ばすことができます。
角に丸みを持たせてあるので、様々な形状のリモコンにフィットします。
特性汎用性高材質シリコン色クリア
デザインと操作性にだわりました。操作スイッチを画面の下にまとめ、画面を見ながら操作できます。
セット内容台所リモコン、浴室リモコン適合本体GT-C(P/V)/GRQ-C**72シリーズ(プレミアム除く)、GT-**70シリーズ(プレミアム除く)、GT-C(P/V)**63シリーズ機能エコスイッチ、エネルック関連資料納入仕様図(0.49MB)
1セット
¥28,980税込¥31,878
当日出荷
両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用材質アクリル、マグネット色透明内寸法(縦×横×高さ)(mm)80×40×33
未来工業PVR-EV用バイザー
露出スイッチボックス(カバー付)用のバイザーです。
防雨、防犯、イタズラ防止に最適です。 (南京錠取付穴付)
既設の所へ後付けが可能です。
適合露出スイッチボックス(カバー付)(PVR-EV2A1□)
リモコン対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)
用途給湯専用
色ミルキーホワイト
1個
¥879税込¥967
当日出荷
樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてトラスコ品番855-8704幅(mm)80色透明材質(本体)AS樹脂
1台
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。奥行(mm)56タイプ露出・埋込両用
材質ポリカーボネイト色透明
ノーリツリモコン取替化粧カバー
※リモコンは付属しておりません。
付属品プラス丸皿木ネジΦ4.1 x 25 2個、オールプラグ 2個、プラス丸皿小ネジ 2個、コードクリップ 1個材質溶融亜鉛メッキ鋼板寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)156x256x11外装色オフホワイト関連資料納入仕様図(0.04MB)
1個
¥2,698税込¥2,968
4日以内出荷
用途給湯器の浴室テレビリモコン他を交換する場合の化粧プレート、四方ビス穴3.2mm材質塩ビ規格560×560×3t
1枚
¥11,980税込¥13,178
7日以内出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用